65mm ホールソーのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
448件の「65mm ホールソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「65 ホールソー」、「ホールソー 65mm エアコン」、「エアコン 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm) 44 シャンク径(mm) 10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具 インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm) 1.6 軸の形状 六角軸 有効長(mm) 12.5 六角軸シャンク径 6.35 ピッチ 8 シャンク 六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質 M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機 電気ドリル、ボール盤 適合被削材種 軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品 - ドリル径(Φmm) 6.35 有効切断能力(mm) 3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
刃長(mm) 65 シャンク径(Φmm) 10(標準シャンク) 適合機種 電気ドリル、ボール盤 被削材 金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材 ドリル長(mm) 125 ドリル径(Φmm) 8(先端)、6(根元) 有効切削能力(mm) 木質・樹脂:65。金属:1
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm) 130 全長(mm) 310 セット内容 センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機 電気ドリル・振動ドリル。SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質 刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。 有効長(mm) 38 刃厚(mm) 1.3 材質(刃) コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。 シャンク径(mm) 6.35 刃厚(mm) 1.2 有効長(ふところ深さ)(mm) 34 材質 刃部:高速度鋼(SKH59)。センタードリル:高速度鋼(SKH59) 有効長(mm) 3.2
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上 刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm) 鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm) 38 刃厚(mm) 1 シャンク形状 三面取(ストレート)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 有効長(mm) 38 材質 刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ 適合機種 コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル 材質 バイメタル、刃先:ハイス鋼 全長(mm) 69 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35(二面幅) 適合板厚(mm) 1.6 有効長(mm) 12 刃厚(mm) 0.5 1インチ当たり山数 8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サビに強い。
用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。 穴あけサイズ(Φmm) 32/38/50/60/65 軸径(Φmm) 6.35 材質 (ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)。(センダードリル)ハイス鋼 シャンク 六角軸6.35mm 軸の形状 六角軸 刃厚(mm) (ブレード)0.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材 ALC板、石膏ボード 適合電動機 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm) 30 シャンク径(Φmm) 13 全長(mm) 111 適合機種 電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質 (刃部)超硬チップ。(センタードリル)コバルトハイス。(台金)クロムモリブデン鋼 刃数 10 FA 有効切断能力(mm) 25(ボール盤等)、13(電機ドリル) 被削材 ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材 刃厚(mm) 2.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有効長(mm) 150 シャンク径(mm) Φ10 仕様 センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種 軽量ハンマードリル セット内容 センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク 材質 刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材 モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング シャンク SDSplus 刃厚(mm) 2 シャンクNo. RV-LS-SDS
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 穴あけサイズ(Φmm) 25/32/38/45/50/55/60/65 軸径(Φmm) 6.35 質量(g) 220 軸の形状 六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×70×40 適合電動機 充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル 穴あけ可能板厚(mm) 20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材 軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP 適合電動機 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

穴あけサイズ(Φmm) 25、32、38、45、50、55、60、65 軸径(Φmm) 6.35 トラスコ品番 403-5470 適合機種 電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤 材質 センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11 質量(g) 225 穴あけ深さ(mm) 20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷